Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe WIG Softouch 10-1003, Gr. 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567218
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-10,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
Softouch® Wig Handschuh aus genarbten Schweinsleder, (Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller.) 35 cm lang mit Manschette aus gespaltenem Schweinsleder und 3 fach Kevlar® genäht.
Weitere Informationen:
Material:
Schweinsvollleder
Größe:
10,5
Farbe:
braun
Norm:
DIN EN 12477 (09.2005) Type A/B, EN 407, EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
350 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 13,186* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,50*
€ 101,745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,40*
€ 99,246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,11*
€ 92,9509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,93*
€ 78,4567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.