Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe EXCELLENT Welder Top, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5533443
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H590 35
EAN/GTIN:
     4029234573254
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
5-Fingerhandschuhe, Handrücken aus Rindspaltleder, Handinnenfläche geschmeidiges Rindnarbenleder, Handfläche geschmeidiges Rindnarbenleder, innen komplett mit flauschigem Molton abgefüttert, Stulpe innen mit kräftigem Segeltuchfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3444X
Anwendung:
Schweißerschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnarbenleder, Rindspaltleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
413X4X
Norm - Schutzhandschuhe für Schweißer:
EN 12477:2001+A1:2005 Typ A
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,9102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 5,21517* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,28*
€ 445,3932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,76*
€ 442,3944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,30*
€ 418,047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,3002*
€ 404,95724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,9102*
€ 372,36314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.