Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe Excellent H2, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5533069
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H2-10
EAN/GTIN:
     4029234343390
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
5-Fingerhandschuhe aus weichem Nappaleder, mit Flügeldaumen, ungefüttert, Stulpe aus Spaltleder.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2112X
Anwendung:
Schweißerschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nappaleder, Spaltleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
412X4X
Norm - Schutzhandschuhe für Schweißer:
EN 12477:2001+A1:2005 Typ A
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.