Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Profi Ergo ENB20, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532760
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6014801
EAN/GTIN:
     4048612007884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Klassiker unter den Schutzhandschuhen mit noch besserem Sitz durch die ergonomische Passform. Ein äußerst funktioneller, qualitativ hochwertiger, universell einsetzbarer und strapazierfähiger Schutzhandschuh. Exzellente ergonomische Passform, hochflexibel, hervorragende Abriebfestigkeit und gute Schnittsicherheit, sehr guter Trocken-/Nassgriff, nachweisbar hohe Trageakzeptanz, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters. Einsatzgebiete: Leichte/mittlere Metallbearbeitung, Instandhaltung, Lackierarbeiten, Wartungsarbeiten, Kontrollarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwoll-Interlock
Größe:
7
Farbe:
orange
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Strickbund, Handrücken vollbeschichtet
Länge:
270 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,31*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,39*
8 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,66*
Lager 302
20
10
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 4,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.