Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh VeroChem 754, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532645
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     75411
EAN/GTIN:
     4008198775416
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Nitril-Chemikalienschutzhandschuh VeroChem® 754 ist besonders geeignet für den Umgang mit Epoxidharzen, z.B. in der Windenergie, außerdem hat er eine Lebensmittelzulassung, der Schutzhandschuh ist besonders flexibel und feinfühlig sowie silikonfrei und lackindifferent, der Handschuh ist gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Windenergie, Chemische Industrie, Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen, Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau
Ausführung:
Stulpe, geraut, velourisiert
Länge:
300 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2001
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKL
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,94*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,04*
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,06*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,47*
1 Tag
10
10
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.