Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Gobi® 112, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532413
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     11209
EAN/GTIN:
     4008198711292
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr hohe mechanische Beständigkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten, zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung, hautneutrales, hochwertiges Trikot. Einsatzgebiete: Maschinenbau und Feinmechanik, Automobilindustrie, Verpackungs- und Transportarbeiten, Arbeiten im Baugewerbe, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Metallbe- und -verarbeitung, Kunststoffindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
390 - 410 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2111
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Wandstärke Schichtstärke:
0.95 ± 0.05 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 9,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,34*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,58*
Lager 302
164
1
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.