Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Hercules Lite, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532234
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     2409-8
EAN/GTIN:
     4059276016068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hercules Lite Nitril-Handschuh, blau, vollbeschichtet, Stulpe, sehr guter Tragekomfort, gute Passform, robust und flexibel, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3111
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,5625* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,69004*
€ 67,46115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,27004*
€ 66,96135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,75008*
€ 59,2026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.