Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Royaltec CUT 6500, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527216
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     6500-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die höchste Leistungsstufe nach KAT II, EN 388, sitzt wie eine 2. Haut, atmungsaktiv, höchste Abriebfestigkeit, extrem hoher Schnittschutz, flexibel, hervorragendes Tastgefühl. Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, Glasverarbeitung, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Metallindustrie, Feinmechanik, Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4544
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Spezial‐Schnittschutzfaser
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,2904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 5,55242* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,51*
€ 928,8069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,6308*
€ 915,86065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 730,80*
€ 869,652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 704,76*
€ 838,6644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 666,2904*
€ 792,88558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.