Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Royaltec CUT 6500, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527212
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     6500-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die höchste Leistungsstufe nach KAT II, EN 388, sitzt wie eine 2. Haut, atmungsaktiv, höchste Abriebfestigkeit, extrem hoher Schnittschutz, flexibel, hervorragendes Tastgefühl. Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, Glasverarbeitung, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Metallindustrie, Feinmechanik, Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4544
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Spezial‐Schnittschutzfaser
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,9408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 5,50784* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 777,5604*
€ 925,29688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 770,1708*
€ 916,50325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 731,7708*
€ 870,80725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 706,0704*
€ 840,22378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 660,9408*
€ 786,51955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.