Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe 6001, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527208
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     6001-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hoher Schnittschutz (ohne Glasfaser), hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen, gute Feinfühligkeit, ergonomische Passform. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten mit Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Glasindustrie, Verarbeitung von Kunststoffprofilen, Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4342
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE (ohne Glasfaser)
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 2,75325* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,6208*
€ 470,78875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,60*
€ 468,384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,8608*
€ 449,65435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,1508*
€ 433,33945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,39*
€ 393,1641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.