Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuhe Excellent HWGBF, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5527113
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     HWGBF
EAN/GTIN:
     4029234343710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Fingerhandschuhe, Handfläche aus Schafnappaleder, Trikotrücken, innenliegender Gummizug, ungefüttert.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/blau
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1122X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nappaleder, Jersey
Stulpenart:
Gummizug
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
12
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,39*
Lager 302
323
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,86*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.