Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armstulpe KryTech Arm 532


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-2119227
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30532012
EAN/GTIN:
     3245425320129
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Komfortable Manschette zum Schutz vor mittleren Schnittgefahren. Beweglicher Strick mit guter Schnittfestigkeit. Optimaler Sitz unter Beibehaltung der Beweglichkeit der Hand: im Handbereich leichter Feinstrick mit Daumenloch. Optimierter Schutz, da Stulpe nicht verrutschen kann: Weitenregulierung am Oberarm durch Klettband sowie im Handbereich fixiert durch das Daumenloch. Lange Nutzungsdauer: waschbar bis zu 5 Waschzyklen (siehe Hinweise zum Reinigen und Trocknen). Einsatgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Montage feiner Bleche, Fahrzeugmontage, Umgang mit Metallteilen, Mechanische Wartungsarbeiten, Mechanische Industrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
450 mm
Handschuh-Typ:
Armschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
334XB
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,30*
19 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,56*
72
Frei Haus
ab € 9,84334*
€ 11,56334*
72
Frei Haus
ab € 9,9307*
€ 11,6807*
Lager 302
126
12
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 152,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.