Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

532 Mapa, KryTech 532, Stulpe, Größe Einheitsgröße Beschichtungs- Außenmaterial,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1466128
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KryTech 532
EAN/GTIN:
     3245425320129
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

532 Mapa, KryTech 532, Stulpe, Größe Einheitsgröße Beschichtungs- Außenmaterial, Innenver- arbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Länge 45 cm, Kategorie 2, Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Material:
PEHD
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:
45 cm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,30*
Lager 260
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,56*
72
Frei Haus
ab € 9,84334*
€ 11,56334*
72
Frei Haus
ab € 9,9307*
€ 11,6807*
7 Tage
126
12
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 832,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.