Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa KryTech Arm 532 Armschutz 45 cm 34532012 Einheitsgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa KryTech Arm 532 Armschutz 45 cm 34532012 Einheitsgröße
Mapa KryTech Arm 532 Armschutz 45 cm 34532012 Einheitsgröße
Mapa KryTech Arm 532 Armschutz 45 cm 34532012 Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     1955-2000452951
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     532
EAN/GTIN:
     3245425320129
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Mapa Krytech Arm 532 Armschutz 45 cm PEHD grau mit Klettband zur Weitenregulierung 30532012 Einheitsgröße Daumenloch aus Polyamid-Feinstrick für optimalen Halt für mehr Sicherheit, für besseren Komfort und für gute Beweglichkeit der Hand. Klettband zur Weitenregulierung am Oberarm.Norm: EN 388 Farbe: Grau Material: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Größen: Einheitsgröße Länge: ca. 450 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie: Mechanische Wartungsarbeiten, Montage feiner Bleche, Fahrzeugmontage, Umgang mit Metallteilen Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
532
Werksnummer:
2199076100
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Armschutz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,30*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,56*
72
Frei Haus
ab € 9,84334*
€ 11,56334*
72
Frei Haus
ab € 9,9307*
€ 11,6807*
7 Tage
126
12
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 360 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 813,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.