Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuhe 1930 mit Noppen, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2090960
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301000440
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Grobstickhandschuh mit einseitig aufgebrachten schwarzen ­PVC-Noppen auf den Handinnenflächen. Flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung, sehr gute Grifffestigkeit durch PVC-­Noppen, atmungsaktiv. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
45 % Polyester, 35 % Baumwolle, 20 % Polyinylchlorid
Größe:
7
Farbe:
weiß/schwarz
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
Strickbund, schwarze PVC-Noppen
Länge:
220 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,15008*
€ 5,38008*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,35008*
€ 8,14008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 13,31004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14008*
€ 9,6867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07004*
€ 8,41335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,46008*
€ 7,6875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,26004*
€ 7,44945
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,35008*
€ 6,3666
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,44584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.