Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe TOWA Active Grip Advance, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2084751
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     3204510
EAN/GTIN:
     4016656662048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der TOWA Active Grip Advance besteht aus rundgestricktem Nylon mit besonders flexibeler MICROFINISH Technologie Beschichtung aus Nitril. Die anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und das Tastempfinden. Dadurch hat er einen besonders guten Trocken- und Nassgriff. Doppelte, ölresistente Oberfläche. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Glasindustrie, Verpackung, Montage- & Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon mit MikroFinish-Nitrilbeschichtung
Größe:
10
Farbe:
blau
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger, Strickbund
Länge:
240 - 280 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,495* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,62004*
€ 47,14785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,57008*
€ 44,7084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.