Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Titanlite 397, Gr. 6-6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2059289
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30397416
EAN/GTIN:
     3245423971262
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Qualitativ hochwertiger Baumwollstrick-Innenhandschuh für Langzeittragekomfort. Hohe Flexibilität und Tastempfinden. Passt sich gut an die Hand an, dank der elastischen Manschette. Hohe Abriebfestigkeit. Handrücken unbeschichtet. Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine. Einsatzgebiete: Feinmechanik, Montage, Schleifen, Hantieren mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials (Batterien und Lampen).
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwolle
Größe:
6 - 6,5
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
eng anliegendes Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Länge:
240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,37*
16 Tage
unbekannt
100
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 4,05*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,72*
€ 34,38*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 35,32*
€ 46,71*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,872* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 343,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.