Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Paar, Gr. 11, UVEX C300 foam Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c300 foam detail
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607841
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     607841
EAN/GTIN:
     4251295831244
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Die rutschfeste SoftGrip-Beschichtung und die Bamboo TwinFlex® Technology machen den Montagehandschuh UVEX C300 foam zu einem wahren Allrounder. Neben einem sehr guten Tastgefühl, bietet der anthrazitfarbene Handschuh mit Schnittschutzlevel 3/C, höchsten Tragekomfort dank UVEX climazone. Sie erhalten 10 Paar in Größe 11 (XXL) für sehr große Hände.

Produktmerkmale

  • rutschfest / öl - und fettabweisende SoftGrip - Beschichtung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x - x -
  • Farbe: grau, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 10 Paar Schnittschutzhandschuh Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | schwarz
Länge:
0,23 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 14,383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 179,13*
€ 213,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,67*
€ 210,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,85*
€ 203,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 165,22*
€ 196,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,83*
€ 171,16
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
405010
ab € 142,46*
Ähnlich
uvex
405007
ab € 140,72*
Ähnlich
uvex
405008
ab € 142,01*
Ähnlich
uvex
405009
ab € 141,87*
Ähnlich
uvex
406010
ab € 1.270,42*
Ähnlich
uvex
607842
ab € 1.293,19*
Ähnlich
uvex
406007
ab € 1.267,30*
Ähnlich
uvex
406008
ab € 1.269,81*
Ähnlich
uvex
406009
ab € 1.284,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.