Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Paar, Gr. 8, UVEX UNIPUR 6631 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 8
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 8
uvex unipur 6631 schutzhandschuh handruecken groesse 8
uvex unipur 6631 schutzhandschuh innenhand groesse 8
uvex unipur 6631 detail
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-506008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     506008
EAN/GTIN:
     4251295811178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX UNIPUR 6631 ist der universelle Schutzhandschuhe für Feinmontage und Präzisionsarbeiten überhaupt. Der graue Nylonliner mit PU-Teilbeschichtung hat ein hervorragendes Tastgefühl bei gleichzeitiger mechanischer Belastbarkeit. Größe 8 (Gr. M) für mittlere Hände, 200 Paar in der Verpackung.

Produktmerkmale

  • extrem abriebfest und reißfest / mechanisch stark belastbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 200 Paar Handschuhe Größe 8, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 200 Stück (ab € 2,1822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 518,86*
€ 617,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 501,40*
€ 596,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,74*
€ 558,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 451,99*
€ 537,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 436,44*
€ 519,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
506010
ab € 434,39*
Ähnlich
uvex
506007
ab € 437,44*
Ähnlich
uvex
506009
ab € 433,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.