Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Dreikantschloss, Einbetonieren, ohne Kettenöse, rot/weiß, Ø 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sperrpfosten rund herausnehmbar ohne kettenoesen
sperrpfosten rund herausnehmbar ohne kettenoesen
sperrpfosten rund herausnehmbar mit massivem dreikantschloss
sperrpfosten rund herausnehmbar ohne kettenoesen groessenvergleich
technische zeichnung sperrpfosten mit dreikantschloss
Sperrpfosten, Dreikantschloss, Einbetonieren, ohne Kettenöse, rot/weiß, Ø 6 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37129
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37129
EAN/GTIN:
     4251295801667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der runde feuerverzinkte Sperrpfosten zum Einbetonieren und zum Herausnehmen ist optimal für die Absperrung von Fußgängerbereichen, Parkplätzen und Feuerwehr-Zufahrten geeignet. Kontraststark rot reflektierend / weiß. Der Pfosten ist mit einem Dreikantschloss versehen und ist mit dem passenden Dreikantschlüssel einfach herausnehmbar.

Produktmerkmale

  • langlebiges Material / einfach herausnehmbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 3222, RAL 9016
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren, zum Herausnehmen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Sperrpfosten Dreikantschloss rot / weiß 100 cm ohne Kettenösen Ø 6 cm, 1 x Bodenhülse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 3222 | RAL 9016
Ausführung:
zum Einbetonieren | zum Herausnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 143,30*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 280,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 253,39*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 353,90*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 244,09*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 132,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 142,26*
Ähnlich
ROBUSTO
609116
ab € 137,69*
Ähnlich
ROBUSTO
609115
ab € 148,18*
Ähnlich
ROBUSTO
37192
ab € 158,26*
Ähnlich
ROBUSTO
37130
ab € 121,91*
Ähnlich
ROBUSTO
37193
ab € 152,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.