Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Dreikantschloss, Einbetonieren, ohne Kettenöse, rot/weiß, 7 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sperrpfosten vierkant herausnehmbar
sperrpfosten vierkant herausnehmbar
sperrpfosten dreikantschloss einbetonieren ohne kettenoese rotweiss praxis
sperrpfosten vierkant herausnehmbar groessenvergleich
technische zeichnung sperrpfosten mit dreikantschloss
Sperrpfosten, Dreikantschloss, Einbetonieren, ohne Kettenöse, rot/weiß, 7 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37193
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37193
EAN/GTIN:
     4251295801643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Bei diesem Sperrpfosten handelt es sich um einen herausnehmbaren Vierkant-Absperrpfosten mit einem massiven Feuerwehr-Dreikantschloss. Der Pfosten eignet sich hervorragend für Absperrungen von Zu- / Einfahrten sowie in Fußgängerzonen. Weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Farbringen, witterungsbeständig, für den permanenten Außeneinsatz.

Produktmerkmale

  • langlebiges Material / einfach herausnehmbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,07 x 0,07 x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 3222, RAL 9016
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren, zum Herausnehmen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Sperrpfosten Dreikantschloss rot / weiß 100 cm ohne Kettenösen, 1 x Bodenhülse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,07 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 3222 | RAL 9016
Ausführung:
zum Einbetonieren | zum Herausnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609283
ab € 345,48*
Ähnlich
ROBUSTO
609284
ab € 325,53*
Ähnlich
ROBUSTO
609282
ab € 355,51*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 132,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 142,26*
Ähnlich
ROBUSTO
609116
ab € 137,69*
Ähnlich
ROBUSTO
609115
ab € 148,18*
Ähnlich
ROBUSTO
37192
ab € 158,26*
Ähnlich
ROBUSTO
37130
ab € 121,91*
Ähnlich
ROBUSTO
37129
ab € 116,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.