Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Pfosten XS rot/weiß, 7 x 7 cm, 50 cm hoch, Dreikantschloss, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss dreikant
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss dreikant
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss front
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss rueckseite
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss dreikant
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss standfuss
robusto klapp pfosten xs zum absperren rot weiss standfuss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609116
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609116
EAN/GTIN:
     4251295837888
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit dem rot/weißen ROBUSTO Klapp-Pfosten XS lassen sich Parkflächen und Zufahrten effektiv absperren! Der 50 cm hohe Pfosten mit einer Größe von 7 x 7 cm wird im Innen- und Außenbereich aufgedübelt und sichert den dahinter liegenden Bereich, bis Sie ihn mit dem passenden Dreikantschlüssel aufschließen und umklappen. Inkl. Befestigungsmaterial!

Produktmerkmale

  • Gummi-Stopper als Auflagepunkt im geklappten Zustand / Zugang für Einsatzkräfte unkompliziert aufschließbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,07 x 0,07 x 0,50
  • Farbe: rot, weiß, silber
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (50)
  • Lieferumfang: 1 x ROBUSTO Klapp-Pfosten XS mit Dreikantschloss, 1 x Montagematerial
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | silber
Länge:
0,07 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
0,50 m
Einbauhöhe:
50 cm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten aufdübeln dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, Poller, Sperrpoller, Klappfosten, Klapppfosten, Umlegpfosten, Umlegpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609578
ab € 386,90*
Ähnlich
ROBUSTO
609577
ab € 395,61*
Ähnlich
ROBUSTO
609576
ab € 434,62*
Ähnlich
ROBUSTO
608690
ab € 303,63*
Ähnlich
ROBUSTO
608691
ab € 434,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608695
ab € 430,24*
Ähnlich
ROBUSTO
608692
ab € 294,54*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 334,46*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 131,82*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 142,32*
Ähnlich
ROBUSTO
37198
ab € 136,93*
Ähnlich
ROBUSTO
37203
ab € 131,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37194
ab € 203,20*
Ähnlich
ROBUSTO
60473
ab € 217,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37195
ab € 207,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.