Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Absperrpfosten, rot/weiß, zum Aufdübeln 2 Ösen, Ø 6 cm, 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 x absperrpfosten rot weiss aufduebeln 2 oesen
bigpack 5 x absperrpfosten rot weiss aufduebeln 2 oesen
absperrpfosten rot weiss zum aufduebeln stahl mit kettenoesen
absperrpfosten rot weiss zum aufduebeln mit kettenoesen zoom
absperrpfosten stahl rot weiss zum aufduebeln
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609278
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609278
EAN/GTIN:
     4251295838441
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten. So sind die Ø 6 cm großen Poller ideal, um Parkplätze, Sicherheitsbereiche, Arbeitsflächen und Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Absperrpfosten in Rot/Weiß zum Aufdübeln.

Produktmerkmale

  • gute Warnwirkung / mit Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten, -bändern und -seilen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 5 x Absperrpfosten rot/weiß mit Kettenösen, 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, Poller, Stahlpoller, Stahlrohrpoller, Rammschutzpoller, Rammschutzpfosten, Pfosten, Leitpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 55,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 343,54*
€ 408,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 337,41*
€ 401,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 321,01*
€ 382,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 313,83*
€ 373,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 278,32*
€ 331,20
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608094
ab € 132,55*
Ähnlich
ROBUSTO
71679
ab € 223,56*
Ähnlich
ROBUSTO
71680
ab € 193,11*
Ähnlich
ROBUSTO
71673
ab € 208,08*
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 142,52*
Ähnlich
ROBUSTO
609590
ab € 303,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 254,22*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 356,18*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 243,14*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 242,64*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 334,77*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 508,68*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 534,65*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 258,82*
Ähnlich
ROBUSTO
36707
ab € 223,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.