Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Paar, Gr. 8, KCL Camapur Cut 620+ Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl camapur cut 620plus schnittschutzhandschuh 10 paar groesse 8
kcl camapur cut 620plus schnittschutzhandschuh 10 paar groesse 8
kcl camapur cut 620plus schnittschutzhandschuh handruecken groesse 8
kcl camapur cut 620plus schnittschutzhandschuh innenhand groesse 8
camapur cut 620 detail
schnittschutz handschuh camapur cut 620 praxis
schnittschutz handschuh camapur cut 620 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34650
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34650
EAN/GTIN:
     4251295813509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Camapur® Cut 620+ ist ein Schnittschutzhandschuh (Schnittschutzklasse 3 von 5) aus original Dyneema® Hochleistungsgarn mit einer grauen PU-Beschichtung. Ideal für Montagetätigkeiten mit allgemeiner Schnittgefährdung wie der Blech- oder Profil-Verarbeitung. Die Größe 8 (Gr. M) ist für kleine/mittlere Hände, 10 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • für Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung / gutes Tastempfinden
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: grau, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 10 Paar Handschuhe Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | weiß
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 11,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,29*
€ 171,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,13*
€ 170,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,93*
€ 164,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,28*
€ 158,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 114,37*
€ 136,10
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34656
ab € 114,43*
Ähnlich
KCL
34659
ab € 114,53*
Ähnlich
KCL
34647
ab € 114,28*
Ähnlich
KCL
34653
ab € 114,77*
Ähnlich
KCL
34657
ab € 1.014,22*
Ähnlich
KCL
34660
ab € 1.014,03*
Ähnlich
KCL
34651
ab € 1.015,59*
Ähnlich
KCL
34654
ab € 1.017,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.