Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144 Paar, Gr. 9, ATG MaxiFlex Ultimate Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
atg maxiflex ultimate schutzhandschuh karton groesse 9
atg maxiflex ultimate schutzhandschuh karton groesse 9
atg maxiflex ultimate schutzhandschuh handruecken groesse 9
atg maxiflex ultimate schutzhandschuh innenhand groesse 9
maxiflex ultimate detail
handschuh maxiflex ultimate praxis
handschuh maxiflex ultimate praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34473
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34473
EAN/GTIN:
     4251295814346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der ATG Handschuh MaxiFlex® Ultimate ist die unbenoppte Variante des MaxiFlex Endurance und ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Nahtloser grauer Nylon-Handschuh mit patentierter schwarzer Nitril-Mikroschaumbeschichtung. In einer Verpackung befinden sich 144 Paar.

Produktmerkmale

  • extrem atmungsaktiv / geruchsneutralisierend ausgerüstet (Sanitized®)
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: schwarz, grau
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 144 Paar Handschuhe Größe 9, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | grau
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 144 Stück (ab € 4,00875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 674,06*
€ 802,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 651,95*
€ 775,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 627,12*
€ 746,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 608,44*
€ 724,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 577,26*
€ 686,94
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34476
ab € 576,34*
Ähnlich
ATG
34467
ab € 577,61*
Ähnlich
ATG
34470
ab € 578,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.