Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Paar, Gr. 9, KCL Waredex Work 550+ Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh 10 paar groesse 9
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh 10 paar groesse 9
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh handruecken groesse 9
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh innenhand groesse 9
waredex work 550 detail
schnittschutz handschuh waredex work 550 praxis
schnittschutz handschuh waredex work 550 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34457
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34457
EAN/GTIN:
     4251295812939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Waredex Work® 550+ ist ein Schnittschutzhandschuh mit der höchsten Schnittschutzklasse 5. Für Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Klingen- oder Messerwechsel, Arbeiten mit Rakelmessern. Die graue Farbe sorgt für eine längere Nutzungsdauer. Größe 9 (Gr. L) für größere Hände, 10 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Schnittschutzklasse 5 / fester Griff auch bei öligen Teilen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 10 Paar Handschuhe Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 15,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 187,97*
€ 223,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 185,95*
€ 221,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 179,37*
€ 213,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,74*
€ 204,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 151,79*
€ 180,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34460
ab € 151,38*
Ähnlich
KCL
34463
ab € 151,07*
Ähnlich
KCL
34451
ab € 151,25*
Ähnlich
KCL
34454
ab € 151,28*
Ähnlich
KCL
34461
ab € 1.322,53*
Ähnlich
KCL
34464
ab € 1.324,60*
Ähnlich
KCL
34452
ab € 1.323,97*
Ähnlich
KCL
34455
ab € 1.319,62*
Ähnlich
KCL
34458
ab € 1.324,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.