Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Note 10.1, Note 10.1 2014 Edition, Tab Pro 10.1 LTE-A 32GB, Tab Pro 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Samsung Galaxy Note 10.1, Note 10.1 2014 Edition, Tab Pro 10.1 LTE-A 32GB, Tab Pro 10
Artikel-Nr.:
     296-3200DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3200
EAN/GTIN:
     4055655191401
Suchbegriffe:
SMARTPHONE
Akkus
Samsung

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Note 10.1, Note 10.1 2014 Edition, Tab Pro 10.1 LTE-A 32GB, Tab Pro 10.1 TD-LTE, AA1DA04WS/7-B, AA1DA2WS/7-B, AAAD828oS/T-B, T8220E

Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Spannung: 3,8 Volt
Kapazität: 8220mAh
Zellentyp: Li-Polymer
Marke: PATONA

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Samsung
Galaxy
Note 10.1, Note 10.1 2014 Edition, Tab Pro 10.1 LTE-A 32GB, Tab Pro 10.1 TD-LTE
SM-P600, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-T520, SM-T525, SM-T527P0

Original-Bezeichnung der Samsung Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Samsung AA1DA04WS/7-B, AA1DA2WS/7-B, AAAD828oS/T-B, T8220E

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Samsung. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,11*
€ 59,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3024
ab € 8,18*
Ähnlich
PATONA
3031
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3030
ab € 7,22*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,23*
Ähnlich
PATONA
3028
ab € 8,21*
Ähnlich
PATONA
3032
ab € 7,24*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,59*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.