Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BL-4B Nokia 2630 2760 500 6111 7370 7373 7500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BL-4B Nokia 2630 2760 500 6111 7370 7373 7500
Artikel-Nr.:
     296-3024DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3024
EAN/GTIN:
     4055655155090
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BL-4B Nokia 2630 2760 500 6111 7370 7373 7500


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 700mAh / 2.6 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia 1606, Nokia 2505, Nokia 2630, Nokia 2660 Nokia 2760, Nokia 3606, Nokia 5000, Nokia 6111, Nokia 7070, Nokia 7370, Nokia 7373, Nokia 7500, Nokia 7088
Nokia N75 Prism, Nokia N76 Prism,
Prism N75, Prism N76

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL-4B

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-4B. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3031
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3030
ab € 7,22*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,23*
Ähnlich
PATONA
3028
ab € 8,21*
Ähnlich
PATONA
3032
ab € 7,24*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,59*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
Ähnlich
PATONA
3200
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.