Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BL-6P Nokia 6500 Nokia 6500c Nokia 7900 Prism


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BL-6P Nokia 6500 Nokia 6500c Nokia 7900 Prism
Artikel-Nr.:
     296-3028DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3028
EAN/GTIN:
     4055655155137
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BL-6P Nokia 6500 Nokia 6500c Nokia 7900 Prism


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 750mAh / 2.8 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia 6500 classic, Nokia 6500C, Nokia 7900 Prism

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL-6P

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-6P. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3024
ab € 8,18*
Ähnlich
PATONA
3031
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3030
ab € 7,22*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,23*
Ähnlich
PATONA
3032
ab € 7,24*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,59*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
Ähnlich
PATONA
3200
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.