Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BP-5M 100 5610 5700 6110NAV 6220 6500s 6500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BP-5M 100 5610 5700 6110NAV 6220 6500s 6500
Artikel-Nr.:
     296-3032DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3032
EAN/GTIN:
     4055655155175
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BP-5M 100 5610 5700 6110NAV 6220 6500s 6500


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1000mAh / 3.7 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia 100,
Nokia 5610, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 5700, Nokia 5700 XpressMusic
Nokia 6110NAV, Nokia 6110 Navigator, Nokia 6220 classic, Nokia 6500s, Nokia 6500 slide
Nokia 7390, Nokia 7290
Nokia 8600 Luna


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BP-5M

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BP-5M. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3024
ab € 8,18*
Ähnlich
PATONA
3031
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3030
ab € 7,22*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,23*
Ähnlich
PATONA
3028
ab € 8,21*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,59*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
Ähnlich
PATONA
3200
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.