Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BL-4CT 2720 fold 5310 5630 XpressMusic 6600 fold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BL-4CT 2720 fold 5310 5630 XpressMusic 6600 fold
Artikel-Nr.:
     296-3030DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     4055655155151
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BL-4CT 2720 fold 5310 5630 XpressMusic 6600 fold


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 900mAh / 3.3 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia 2720 fold,
Nokia 5310, Nokia 5310 XpressMusic, Nokia 5630 XpressMusic,
Nokia 6600 fold, Nokia 6700s, Nokia 6700 slide,
Nokia 7310, Nokia 7210 Supernova, Nokia 7230, Nokia 7310 Supernova,
Nokia X3, Nokia X3-00

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL-4CT

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-4CT. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3033
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3024
ab € 8,18*
Ähnlich
PATONA
3031
ab € 7,43*
Ähnlich
PATONA
3035
ab € 7,23*
Ähnlich
PATONA
3028
ab € 8,21*
Ähnlich
PATONA
3032
ab € 7,24*
Ähnlich
PATONA
3034
ab € 7,59*
Ähnlich
PATONA
3185
ab € 13,00*
Ähnlich
PATONA
3200
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.