| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4901792022965 Herst.-Nr.: DVE4901792022965 EAN/GTIN: 4901792022965 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »Showa 341« - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.2.1) - Wasserdichte Spezialbeschichtung aus Latex - Atmungsaktiv - Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern - Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung - Anatomisches Design der Handform und nahtlose Verarbeitung - Feingefühl und Handfertigkeit - Hohe Flexibilität und Geschmeidigkeit durch moderne Griff-Technologie - Keine Hautirritationen durch drückende Nähte Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung Gauge: 13 Länge: 230–270 mm Farbe: grau-schwarz- Größe 9 (XL) Weitere Informationen: | | Größe: | 9 (XL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,85* | € 3,78* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,49* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,72* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,13* | € 34,16* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 30,25* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,025* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|