| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784794268 Herst.-Nr.: DVE4317784794268 EAN/GTIN: 4317784794268 |
| |
|
| | |
| Nitril-Schutzhandschuh »Mechanic«, gelb - 100 % Baumwolle - Hohe Abriebfestigkeit - Strickbund - Für metallverarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau - EN 388 (3.1.1.1.) Hinweis: Schutz nach Kategorie 2.- Größe 7 Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril-Handschuh, QR5066276, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Spezialschutzhand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,21* | € 3,04* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,34008* | € 27,16008* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,86008* | € 28,03008* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 21,76008* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,81334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|