| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784750103 Herst.-Nr.: DVE4317784750103 EAN/GTIN: 4317784750103 |
| |
|
| | |
| Feinstrick-Schutzhandschuh »Fitter Foam« - Mit Nitrilschaum - Mikro-poröse, beschichtete Handfläche - Mit Strickbund - Nahtloser Nylon-Träger - Antirutschoberfläche - Atmungsaktive Beschichtung - EN 388 (3.1.3.1), EN 420 - Größe 11 Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Fein-Strick-Handschuh, Feinstrick-Schutzhandschuh, Handschuh, Nitrilschaum, Schutz-Handschuh, Schutzhand |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,68* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,02* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,21* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,25* | € 2,94* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,32* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|