| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784750066 Herst.-Nr.: DVE4317784750066 EAN/GTIN: 4317784750066 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe »Blade 3« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.3) - Sehr gutes Tastgefühl - Hohe Abriebfestigkeit - Sehr gute Passform und Griffsicherheit - Atmungsaktiv Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung- Größe 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Schnittsch.Handsch.Blade3Dyneema, St.5, Gr.10, FORTIS, SchnittschHandschBlade3Dyneema, St5, Gr10, Schnitts |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,53* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,93* | € 2,75* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,12* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 2,80* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,17* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|