| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4025888210941 Herst.-Nr.: DVE4025888210941 EAN/GTIN: 4025888210941 |
| |
|
| | |
| Rindvollleder-Handschuh »Stierkopf Classic« - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.3.1) - Doppelnaht - Gummierte Stulpe - Innenhand gefüttert Material: Rindvollleder Stärke: ca. 1,3 mm Farbe: natur- Größe 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handsch.StierkopfClassic, Rindvollleder, Gr.10, HandschStierkopfClassic, Handschuh, Handschuhe, Rindn |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,34* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,03* | € 2,69* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,87* | € 3,71* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,85* | € 3,71* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,20* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|