| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008198774099 Herst.-Nr.: DVE4008198774099 EAN/GTIN: 4008198774099 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Dermatril® 740«, blau - Zulassung/Norm: EN 374, EN 388 (0.0.0.X) - Sehr hohes Tastempfinden - Hervorragender Tragekomfort - Erhöhte Reißfestigkeit - Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung - Gute Chemikalienbeständigkeit - Anschmiegsame Passform - Naturlatexfrei - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika - Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 - Silikonfreie Handschuhoberfläche - Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung - FDA-zertifiziert - Rollrand - Fingerkuppen geraut - Ungepudert - AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz Material: Nitril Stärke: 0,11 ± 0,03 mm Farbe: blau- Größe 9 Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,11* | € 14,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 13,02* | € 16,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 13,34* | € 16,91* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,90* | ab € 14,63* | € 17,58* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Box | € 4,80* | ab € 20,98* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2098* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|