Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008198761617
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     DVE4008198761617
EAN/GTIN:
     4008198761617
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen - Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität - Hohe mechanische Belastbarkeit - Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 220–260 mm Farbe: weiß- Größe 11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschuhe, Sicherhe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,63*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,10*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,35*
Lager 284
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 3,37*
€ 4,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,46*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,94*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.