Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425631370
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631370
EAN/GTIN:
     4001425631370
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Stehrolle Nr. 496 Mit Längsplatte, gedrehte Nute. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Gehäuse aus Bandstahl, vernietet, verzinkt.- Rollen-Ø 40 mm - Nutenweite 6 mm - Radius 3 mm - Nutentiefe 4 mm - Belastung/Stück 10 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
6 mm
Radius:
3 mm
Nutentiefe:
4 mm
Belastung/Stück:
10 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Stehrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Betz, HBS, Nr, Rollen, Stehrollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,09*
1 Tag
71
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,09*
1 Tag
71
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,13*
5 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,03*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,83*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63139
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.