Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehrolle 496 Nut 6mm Grauguss m.Längsplatte u.gedrehter Nut BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256955
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63137
EAN/GTIN:
     4001425631370
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stehrolle
schiebetürbeschlag
aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietetWeitere technische Eigenschaften:· Halterung: Bandstahl verzinkt vernietet· Ausführung: mit Längsplatte und gedrehter Nut· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
10 kg
Marke:
HBS-BETZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilrolle, Stehrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,13*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,18*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,22*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 8,70*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63139
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.