Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETZ 63137 Stehrolle 496 Nut 6 mm Grauguss mit Längsplatte und gedrehter Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETZ 63137 Stehrolle 496 Nut 6 mm Grauguss mit Längsplatte und gedrehter Nut
BETZ 63137 Stehrolle 496 Nut 6 mm Grauguss mit Längsplatte und gedrehter Nut
BETZ 63137 Stehrolle 496 Nut 6 mm Grauguss mit Längsplatte und gedrehter Nut
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245483
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63137
EAN/GTIN:
     4001425631370
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stehrolle
schiebetürbeschlag
Stehrolle 496 Nut 6mm Grauguss m.Längsplatte u.gedrehter Nut BETZ aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietet Weitere technische Eigenschaften: · Halterung: Bandstahl verzinkt vernietet · Ausführung: mit Längsplatte und gedrehter Nut · Material: Grauguss
Weitere Informationen:
eClassID:
23250319
HerstellerNr:
63137
Werksnummer:
3000256955
Länge netto mm:
64,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,122000
Gewicht brutto Kg:
0,122000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nut 6 mm
Produktart:
Stehrolle
Ausfuehrung:
mit Längsplatte und gedrehter Nut
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,13*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,18*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,22*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 8,70*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63139
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.