Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehrolle 496 Nut 6mm Grauguss m.Längsplatte u.gedrehter Nut BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256955_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256955_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256955
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63137
EAN/GTIN:
     4001425631370
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stehrolle
schiebetürbeschlag
aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietetWeitere technische Eigenschaften:· Halterung: Bandstahl verzinkt vernietet· Ausführung: mit Längsplatte und gedrehter Nut· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
10 kg
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Seilrolle, Stehrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,29*
Lager 1498
31
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,33*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 8,78*
3 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 6,59*
€ 9,16*
1
€ 7,95*
ab € 6,83*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63139
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.