| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-259304 Herst.-Nr.: 18104 EAN/GTIN: 0720476181040 |
| |
|
| | |
| - Zwei-Zonen 3M Thinsulate Insulation - Daumensattel und Zeigefinger mit Armortex verstärkt - vollflächiger Schutz des Handrückens - Innenfläche mit Antirutsch-Noppen für noch mehr Grip - Neoprenstulpe mit Reflexband - waschmaschinengeeignet - atmungsaktive und wasserdichte Membrane - Größe L - Farbe gelb/schwarz - Abriebfestigkeit 3 (max. 4) - Schnittfestigkeit 3 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit 2 (max. 4) - Durchstichfestigkeit 3 (max. 4) - Norm DIN EN388 3323 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | gelb/schwarz | Abriebfestigkeit: | 3 (max. 4) | Schnittfestigkeit: | 3 (max. 5) | Weiterreißfestigkeit: | 2 (max. 4) | Durchstichfestigkeit: | 3 (max. 4) | Norm: | DIN EN388 3323 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh |
| | |
| |