Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh, Economy, Vollleder, gefüttert, EN 388, 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Arbeitshandschuh, Economy, Vollleder, gefüttert, EN 388, 10
Arbeitshandschuh, Economy, Vollleder, gefüttert, EN 388, 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-256240
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     256240
EAN/GTIN:
     4025888056051
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Aus Schweinsvollleder, gefütterte Innenhand, Canvas-Stulpe.- Ausführung Economy, Vollleder, gefüttert - Norm EN 388 - Größe 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Economy, Vollleder, gefüttert
Norm:
EN 388
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schweinslederhandschuhe pawa, schweinslederhandschuhe, montagehandschuh gelb, Arbeits-Handschuhe, Bauhandschuhe, Gartenhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,10*
1 Tag
190
12
€ 3,95*
ab € 1,69*
€ 2,39*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,99*
€ 3,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.