Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212551 Herst.-Nr.: 3MO315C EAN/GTIN: 5015415116197 |
| |
|
| | |
| Der 3M-Peltor-Schutzhelm G3000 mit 3M-Uvicator-Sensor wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Forstwirtschaft entwickelt und erfüllt höchste Schutzanforderungen. Der orangefarbene Helm aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff ist mit einem Kopfband mit Ratschen-Verschlusssystem und Schweißleder ausgestattet. Das Ratschen-Verschlusssystem gewährleistet hierbei eine äußerst präzise und einfache Einstellung auf die individuelle Kopfgröße des Trägers. Anders als bei konventionellen Helmen mit Lüftung hat der G3000 deutlich mehr Lüftungsschlitze. Diese maximal zulässige Belüftungsfläche auf der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer Umgebung einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Für eine optimale Sicht sorgt der extra kurze Schirm. Die schlanke, runde Form verringert die Gefahr, beispielsweise an Ästen hängenzubleiben. Auch bei Arbeiten auf engem Raum oder Klettern in Bäumen bietet der Peltor-Schutzhelm G3000 einen entscheidenden Vorteil: Die Innenausstattung ist um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Dank der speziellen Profilgestaltung ist außerdem eine einfache Befestigung von Kapselgehörschützern oder Visieren möglich. Besonders praktisch: der patentierte 3M-Peltor-Uvicator-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Die Einsatzgebiete des Schutzhelms liegen in der Forstwirtschaft, in der Industrie und im Baugewerbe. Aber auch Feuerwehren und das THW vertrauen auf dieses Qualitätsprodukt. Der Helm ist passend für Kopfweiten von 54-62 cm. Dieses Set besteht aus Helm mit Schutzgitter sowie Gehörschutzkapseln. Das Set für optimalen Schutz des Kopfes, des Gesichtes und des Gehörs bei Arbeiten mit Motorsäge, Bohrhammer und ähnlichem. - leichter (310 g) und trotzdem robuster Schutzhelm nach EN 397 mit ergonomischer Innenausstattung - Gehörschutzkapseln nach EN 352-3 mit optimalem Sitz und hohem Lärmschutzfaktor - Gesichtsschutz nach EN 1731 mit flexiblem, feinmaschigem Edelstahl-Gitter - zusätzlicher Sonnen- und Regenschutz - der 3M Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss - 1 Stück Schutzhelm - 1 Stück Kapselgehörschutz - 1 Stück Schutzvisier - 1 Stück Visierhalterung zur Montage am Helm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, 3m peltor schutzhelm, augenschutzschild, 3M™, forstschutz, Forstschutz-helm, Forstschutzhelm, Waldarbeiter-Helm |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,22* | € 53,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,45* | € 56,63* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,54* | € 56,93* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,15* | € 58,13* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 64,65* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|