Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 11, neongelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 11, neongelb
THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 11, neongelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-201072
Hersteller:
     askö
Herst.-Nr.:
     603561-5002-11
EAN/GTIN:
     4029095128211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Größe 11 - Farbe neongelb - Abriebfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Durchstichfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Brennverhalten (EN 407) 4 - Tastgefühl (EN 420) 4
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
neongelb
Abriebfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Schnittfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Weiterreißfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Durchstichfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Brennverhalten (EN 407):
4
Tastgefühl (EN 420):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
19119
ab € 2,50*
Zubehör
Ergodyne
19129
ab € 2,49*
Zubehör
Dönges
200939
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.