Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THL-Handschuh Deer Skin EN 388 CAT II, Größe 10, rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THL-Handschuh Deer Skin EN 388 CAT II, Größe 10, rot
THL-Handschuh Deer Skin EN 388 CAT II, Größe 10, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-201053
Hersteller:
     askö
Herst.-Nr.:
     603552-3200-10
EAN/GTIN:
     4029095100323
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Größe 10 - Farbe rot - Abriebfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 2 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Durchstichfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Tastgefühl (EN 420) 5
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot
Abriebfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Schnittfestigkeit (EN 388):
2 (max. 5)
Weiterreißfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Durchstichfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Tastgefühl (EN 420):
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
19119
ab € 2,50*
Zubehör
Ergodyne
19129
ab € 2,49*
Zubehör
Dönges
200939
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.