| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200503 Herst.-Nr.: 17093 EAN/GTIN: 0720476170938 |
| |
|
| | |
| Schnittfeste in Nitril getauchte DIR Handschuhe Schutzklasse 5: Patentierter Handrückenschutz auf einem nahtlosen HPPE-Strickhandschuh der Schutzklasse 5 mit superhaltbarer, griffsicherer, aufgerauter Handfläche aus Nitrilschaumstoff. Merkmale Gegossene TPr-Armierung für Prallschutz und Schutz vor Stichverletzungen und Schlagablenkung Finger-TPr bis zu den Fingerspitzen- hervorragender Schnittschutz - nahtloser HPPE-Strickhandschuh - extrem haltbare, griffsichere, aufgeraute Handflächen aus Nitrilschaumstoff - Flex-Zonen reduzieren das Ermüden der Hände - Innenseiten in orange erhöhen die Aufmerksamkeit - waschmaschinengeeignet - Größe M - Farbe grau/orange - Abriebfestigkeit 4 (max. 4) - Schnittfestigkeit 5 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit 4 (max. 4) - Durchstichfestigkeit 3 (max. 4) - Norm DIN EN388 4543 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | grau/orange | Abriebfestigkeit: | 4 (max. 4) | Schnittfestigkeit: | 5 (max. 5) | Weiterreißfestigkeit: | 4 (max. 4) | Durchstichfestigkeit: | 3 (max. 4) | Norm: | DIN EN388 4543 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5, Handschuhe, Schnittfeste, Schnittfester, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| |