| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143837 Herst.-Nr.: 17636 EAN/GTIN: 0720476176367 |
| |
|
| | |
| - mit weichem, gebürstetem Fleece-Futter für Komfort und Wärme - vollständig beschichtetes Latex schützt die Hände vor Wasser und kalter Luft - rauhe nitrilgetränkte Handfläche für sicheren Grip - die Doppelschicht aus Latex und Nitril bleibt auch bei kaltem Wetter flexibel und erleichtert die Handhabung von Geräten und Materialien - maschinenwaschbar - Größe XXL (11) - Norm EN 388: 3121X - Farbe grau/schwarz - Gauge 13 Weitere Informationen: | | Größe: | XXL (11) | Norm: | EN 388: 3121X | Farbe: | grau/schwarz | Gauge: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe latex, thermohandschuh, arbeitshandschuh xxl, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Thermo-Handschuh, Thermo-Handschuhe, Thermohandschuhe |
| | |
| |