Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)
Thermo-Handschuh ProFlex 7501, wasserdicht, XL (10)
Artikel-Nr.:
     284WZ-143836
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17635
EAN/GTIN:
     0720476176350
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- mit weichem, gebürstetem Fleece-Futter für Komfort und Wärme - vollständig beschichtetes Latex schützt die Hände vor Wasser und kalter Luft - rauhe nitrilgetränkte Handfläche für sicheren Grip - die Doppelschicht aus Latex und Nitril bleibt auch bei kaltem Wetter flexibel und erleichtert die Handhabung von Geräten und Materialien - maschinenwaschbar - Größe XL (10) - Norm EN 388: 3121X - Farbe grau/schwarz - Gauge 13
Weitere Informationen:
Größe:
XL (10)
Norm:
EN 388: 3121X
Farbe:
grau/schwarz
Gauge:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.